!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

SHOP-VAC

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6 HP

SHOP-VAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $339.55 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SVC9258006
  • N° de modèle du manufacturier 9258006
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 21.35 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique60 po
  • Matériau de réservoirPlastique
  • Type de collection - aspirateurSac jetable
  • Nb d'étages de moteur1
  • Puissance maximale6 HP
  • Fréquence60 Hz
  • Poids21,2 lb
  • Longueur du tuyau d'aspiration8 pi
  • Type de ficheÀ trois broches
  • Comprend(2) rallonges de 1,5 po de diamètre (91995), (5) sacs filtrants jetables haute efficacité de 8 gallons (90671, type H), buse de plancher de 12 po (91991), buse utilitaire de 6 po (90175), tuyau Lock-On de 8 pi x 1,5 po de diamètre, suceur plat (91996), buse double surface (91968), manchon en mousse (90585, type R), brosse ronde (91997), panier de rangement des outils pour filtre à cartouche (90304, type U)
  • ApplicationSous-sols, garages, nettoyage de chantier, ateliers
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Débit d'air de l'aspirateur 100 pi³/min
  • Niveau sonore Non évalué
  • Taille de réservoir 8 gal
  • Type d'efficacité du moteur Avec balai
  • Watts d'air 225 W
  • Courant 9,5 A
  • Tension (V) 120 V
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 20 pi
  • Caractéristiques Rangement des outils
  • Normes cULus
  • Article Aspirateur de magasin
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande