!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6-1/2 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6-1/2 HP

SHOP-VAC

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6-1/2 HP close
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
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6-1/2 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6-1/2 HP

SHOP-VAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $668.29 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SVC9627806
  • N° de modèle du manufacturier 9627806
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # 803
  • Poids à l’expédition 47.4 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique72 po
  • Matériau de réservoirAcier inoxydable
  • Type de collection - aspirateurSac jetable
  • Nb d'étages de moteur1
  • Puissance maximale6-1/2 HP
  • Fréquence60 Hz
  • Poids47,4 lb
  • Longueur du tuyau d'aspiration12 pi
  • Type de ficheÀ trois broches
  • Comprend(15) sacs filtrants jetables haute efficacité de 22 gallons (90673, type I), (2) rallonges métalliques de 1,5 pouce de diamètre (90306), tuyau Lock-On de 12 pi X 1,5 po de diamètre (90625), insert de brosse de 14 po (90653), buse métallique de 14 po (90641), insert de raclette de 14 po (90624), manchon en mousse (90585, type R), panier de rangement des outils pour filtre à cartouche Ultra-Web (90350, type X)
  • ApplicationNettoyage de chantier, ateliers, garages, sous-sols
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Débit d'air de l'aspirateur 110 pi³/min
  • Niveau sonore Non évalué
  • Taille de réservoir 16 gal
  • Type d'efficacité du moteur Avec balai
  • Watts d'air 335 W
  • Courant 12 A
  • Tension (V) 120 V
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 20 pi
  • Caractéristiques Rangement du cordon, port de soufflerie arrière permettant de transformer l'aspirateur en soufflante, technologie avancée du moteur SVX2
  • Normes cULus
  • Article Aspirateur de magasin