!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6-1/2 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6-1/2 HP

SHOP-VAC

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6-1/2 HP close
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
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6-1/2 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,6-1/2 HP

SHOP-VAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $351.11 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SVC9627306
  • N° de modèle du manufacturier 9627306
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # 803
  • Poids à l’expédition 31.4 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique72 po
  • Matériau de réservoirPlastique
  • Type de collection - aspirateurSac jetable
  • Nb d'étages de moteur1
  • Puissance maximale6-1/2 HP
  • Fréquence60 Hz
  • Poids31,4 lb
  • Longueur du tuyau d'aspiration12 pi
  • Type de ficheÀ trois broches
  • Comprend(10) sacs filtrants jetables haute efficacité de 14 gallons (90672, type I), (2) rallonges de 1,5 po de diamètre (91985), tuyau Lock-On de 12 pi x 1,5 po de diamètre (90625), buse de plancher humide/sec de 14 po (91916), suceur plat de 16 po (91998), adaptateur (91984), buse utilitaire à griffes (91961), manchon en mousse (90585 type R), panier de rangement des outils pour filtre à cartouche Ultra-Web (90350, type X)
  • ApplicationSous-sols, garages, nettoyage de chantier, ateliers
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Débit d'air de l'aspirateur 110 pi³/min
  • Niveau sonore Non évalué
  • Taille de réservoir 18 gal
  • Type d'efficacité du moteur Avec balai
  • Watts d'air 335 W
  • Courant 12 A
  • Tension (V) 120 V
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 20 pi
  • Caractéristiques Rangement du cordon, port de soufflerie arrière permettant de transformer l'aspirateur en soufflante, technologie avancée du moteur SVX2
  • Normes cULus
  • Article Aspirateur de magasin