!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,5-1/2 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,5-1/2 HP

SHOP-VAC

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,5-1/2 HP close
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
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,5-1/2 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,5-1/2 HP

SHOP-VAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $212.40 / CHAQUE
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
  • N° article SVC5914411
  • N° de modèle du manufacturier 5914411
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # 803
  • Poids à l’expédition 18.3 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique69 po
  • Matériau de réservoirPlastique
  • Type de collection - aspirateurSac jetable
  • Nb d'étages de moteur1
  • Puissance maximale5-1/2 HP
  • Fréquence60 Hz
  • Dia. de tuyau d'aspiration1-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation20 pi
  • CaractéristiquesRangement du cordon, port de soufflerie arrière permettant de transformer l'aspirateur en soufflante, technologie avancée du moteur SVX2
  • NormescULus
  • ArticleAspirateur de magasin
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Débit d'air de l'aspirateur 105 pi³/min
  • Niveau sonore Non évalué
  • Taille de réservoir 4 gal
  • Type d'efficacité du moteur Avec balai
  • Watts d'air 265 W
  • Courant 11,6 A
  • Tension (V) 120 V
  • Longueur du tuyau d'aspiration 8 pi
  • Type de fiche À trois broches
  • Comprend (2) rallonges de 1,5 po de dia (91995), buse sec/humide de 12 po (91991), tuyau Lock-On de 8 pi x 1,5 po dia, suceur plat (91996), buse sélecteur de surface double (91968), buse d'aspiration (91914), sac filtrant jetable haute efficacité (91964, type D), petit filtre à cartouche pour rangement des outils à bord (90398, type AA), brosse ronde (91997), petit manchon en mousse (90526, type CC)
  • Application Sous-sols, garages, nettoyage de chantier, ateliers
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)