!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3 HP

SHOP-VAC

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3 HP close
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
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3 HP

SHOP-VAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,599.99 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SVC9700506
  • N° de modèle du manufacturier 9700506
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # 803
  • Poids à l’expédition 87.0 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique95 po
  • Matériau de réservoirAcier
  • Type de collection - aspirateurSans sac
  • Nb d'étages de moteur2
  • Puissance maximale3 hp
  • Fréquence60 Hz
  • Poids83,2 lb
  • Longueur du tuyau d'aspiration12 pi
  • Type de ficheÀ trois broches
  • NormescULus
  • ArticleAspirateur de magasin
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Débit d'air de l'aspirateur 80 pi³/min
  • Niveau sonore Non évalué
  • Taille de réservoir 55 gal
  • Type d'efficacité du moteur Avec balai
  • Watts d'air 230 W
  • Courant 11 A
  • Tension (V) 120 V
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 35 pi
  • Comprend Tuyau résistant à l'écrasement de 12 pi x 1,5 po dia, buse utilitaire à griffe (91961), filtre à cartouche de connecteur à angle droit Ultra-Web (no. de fabricant 90350, type X)
  • Application Nettoyage des hôpitaux, hôtels