!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3 HP

SHOP-VAC

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3 HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3 HP

SHOP-VAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $637.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SVC9593406
  • N° de modèle du manufacturier 9593406
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAspirateur de magasin
  • Type de filtration - aspirateurStandard
  • Débit d'air de l'aspirateur80 pi³/min
  • Niveau sonoreNon évalué
  • Taille de réservoir16 gal
  • Type d'efficacité du moteurAvec balai
  • Watts d'air225 W
  • Courant11,5 A
  • Tension (V)120 V
  • Dia. de tuyau d'aspiration1-1/2 po
  • Longueur de cordon d'alimentation35 pi
  • CaractéristiquesMoteur à deux étages
  • NormescULus
  • Source d'alimentation - aspirateur Avec fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateur Sec/humide
  • Pression statique 85 po
  • Matériau de réservoir Plastique
  • Type de collection - aspirateur Sac jetable
  • Nb d'étages de moteur 2
  • Puissance maximale 3 hp
  • Fréquence 60 Hz
  • Poids 37,85 lb
  • Longueur du tuyau d'aspiration 12 pi
  • Type de fiche À trois broches
  • Comprend (15) sacs filtrants jetables haute efficacité de 22 gallons (90673, type J), (2) rallonges de 1,5 po de diamètre (91985), tuyau Lock-On de 12 pi x 1,5 po de diamètre (90625), buse pour plancher humide et sec de 14 po (91916), suceur plat de 16 po (91998), adaptateur (91984), filtre à cartouche Ultra-Web (90350, type X), buse utilitaire à griffes (91961), manchon en mousse (90585 type R)
  • Application Nettoyage des hôpitaux, hôtels
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires