!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3-1/2 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3-1/2 HP

SHOP-VAC

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3-1/2 HP close
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
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3-1/2 HP

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,3-1/2 HP

SHOP-VAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $191.74 / CHAQUE
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
  • N° article SVC9653606
  • N° de modèle du manufacturier 9653606
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # 803
  • Poids à l’expédition 18.79 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique58 po
  • Matériau de réservoirPlastique
  • Type de collection - aspirateurSac jetable
  • Nb d'étages de moteur1
  • Puissance maximale3-1/2 HP
  • Fréquence60 Hz
  • Poids18,79 lb
  • Longueur du tuyau d'aspiration7 pi
  • Type de ficheÀ trois broches
  • Comprend(5) sacs filtrants jetables haute efficacité de 8 gallons (90671, type H), buse humide/sèche de 10 po (90621), tuyau Lock-On de 7 pi x 1,25 po de diamètre avec extrémité courbée (90565), (2) rallonges de 1,25 po de diamètre, suceur plat (90616), Filtre à cartouche outil de rangement sur chariot Ultra-Web (90350, type X), manchon en mousse (90585, type R), buse d'aspiration (90619)
  • ApplicationSous-sol, garage, atelier
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Débit d'air de l'aspirateur 145 pi³/min
  • Niveau sonore Non évalué
  • Taille de réservoir 6 gal
  • Type d'efficacité du moteur Avec balai
  • Watts d'air 270 W
  • Courant 8,1 A
  • Tension (V) 120 V
  • Dia. de tuyau d'aspiration 1-1/4 po
  • Longueur de cordon d'alimentation 12 pi
  • Caractéristiques Fonction de soufflerie, tuyau à verrouillage, rangement des accessoires à bord
  • Normes cULus
  • Article Aspirateur de magasin
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)