!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,2-1/2 hp

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,2-1/2 hp

SHOP-VAC

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,2-1/2 hp close
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
ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,2-1/2 hp

ASPIRATEUR MAGASIN,60 HZ,120 V,2-1/2 hp

SHOP-VAC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.77 / CHAQUE
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
  • N° article SVC9303511
  • N° de modèle du manufacturier 9303511
  • N° de classification normalisée des produits et services 47121607
  • PAGE DU CATALOGUE # 803
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Spécifications techniques

  • Source d'alimentation - aspirateurAvec fil
  • Type de débris à ramasser - aspirateurSec/humide
  • Pression statique53 po
  • Matériau de réservoirPlastique
  • Type de collection - aspirateurSac jetable
  • Nb d'étages de moteur1
  • Puissance maximale2-1/2 HP
  • Courant8 A
  • Tension (V)120 V
  • Dia. de tuyau d'aspiration1-1/4 po
  • Longueur de cordon d'alimentation12 pi
  • CaractéristiquesFonction de soufflerie, conception pour usage manuel, rangement des accessoires à bord, montable sur mur
  • NormescULus
  • ArticleAspirateur de magasin
  • Type de filtration - aspirateur Standard
  • Débit d'air de l'aspirateur 60 pi³/min
  • Niveau sonore Non évalué
  • Taille de réservoir 2-1/2 gal
  • Type d'efficacité du moteur Avec balai
  • Watts d'air 120 W
  • Puissance Non évalué
  • Fréquence 60 Hz
  • Poids 9,3 lb
  • Longueur du tuyau d'aspiration 4 pi
  • Type de fiche À trois broches
  • Comprend (2) sacs filtrants jetables de 2,5 gallons (90668, type B), tuyau de 4 pi x 1 1/4 po de diamètre (90564), suceur plat (90616), manchon en mousse (90585, type R), buse d'aspiration (90619), rangement pour outils à bord, support de montage mural, filtre sec réutilisable avec anneau (90107, type S)
  • Application Garage, maison, véhicule, atelier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)