!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COUVRE-CHAUSSURES,COUTURE SERGÉE,COUVERCLE,CLASSE ISO 6,BLC,TLE MNE,5 PO,PVC/DUPONT TYVEK,ÉLASTIQUE

COUVRE-CHAUSSURES,COUTURE SERGÉE,COUVERCLE,CLASSE ISO 6,BLC,TLE MNE,5 PO,PVC/DUPONT TYVEK,ÉLASTIQUE

DUPONT

COUVRE-CHAUSSURES,COUTURE SERGÉE,COUVERCLE,CLASSE ISO 6,BLC,TLE MNE,5 PO,PVC/DUPONT TYVEK,ÉLASTIQUE close
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
COUVRE-CHAUSSURES,COUTURE SERGÉE,COUVERCLE,CLASSE ISO 6,BLC,TLE MNE,5 PO,PVC/DUPONT TYVEK,ÉLASTIQUE

COUVRE-CHAUSSURES,COUTURE SERGÉE,COUVERCLE,CLASSE ISO 6,BLC,TLE MNE,5 PO,PVC/DUPONT TYVEK,ÉLASTIQUE

DUPONT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,53 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 150 = 529,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 150. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article DUCIC461S-MD
  • N° de modèle du manufacturier IC461SWHMD03000B
  • N° de classification normalisée des produits et services 42131609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.064 lb

Informations sur le produit

Ces couvre-chaussures blancs sont fabriqués à partir de DuPont Tyvek et ont des coutures surjetées et des semelles en chlorure de polyvinyle. Ces couvre-chaussures de taille moyenne ont un haut élastique de 5 po et constituent une excellente barrière contre les particules sèches, les liquides non dangereux et les micro-organismes. Ils sont de classe salle blanche ISO 6 (classe 1000) et plus.

Spécifications techniques

  • ArticleCouvre-chaussures, fermeture élastique, semelle en PVC
  • Matériau de la semellePVC
  • SérieIC461S option 0B
  • HydrofugeNon
  • Style de couture Surjeté
  • Couleur Blanc
  • Taille Moyen