!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERNIS LA GOMME LAQUE, SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR, TRANSPARENT, 3.7 L, SOLVANT

VERNIS LA GOMME LAQUE, SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR, TRANSPARENT, 3.7 L, SOLVANT

RUST-OLEUM

VERNIS LA GOMME LAQUE, SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR, TRANSPARENT, 3.7 L, SOLVANT close
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
VERNIS LA GOMME LAQUE, SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR, TRANSPARENT, 3.7 L, SOLVANT

VERNIS LA GOMME LAQUE, SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR, TRANSPARENT, 3.7 L, SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 198,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 396,52 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMZ00211
  • N° de modèle du manufacturier Z00211
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.5 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une boîte de 3.7 litres de vernis à la gomme laque transparent et semi-lustré pour une utilisation à l'intérieur. Il peut être appliqué à des températures de -18 à 32C (0 à 90F), à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur sans air, et il sèchera en 20 minutes. Pour les recouvrements, le temps de séchage est de 45 minutes. Le temps de durcissement de ce vernis est de un à trois jours. Chaque gallon couvrira environ 46 mètres carrés (500 pieds carrés),

Spécifications techniques

  • ArticleGomme-laque
  • FinitionSemi-brillant
  • Temps de séchage20 min
  • Temps de durcissement1-3 jours
  • Conditions d'expositionIntérieur
  • Type de base Solvant
  • Couleur Transparent
  • Teneur en COV Max. 550 g/L
  • Méthode d'application Brosse, Rouleau ou Pulvérisateur sans air comprimé
  • Type de résine Gomme laque
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)