!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERNIS LA GOMME LAQUE, INTÉRIEUR, SEMI-LUSTRE, AMBRE, 3.7 L, SOLVANT

VERNIS LA GOMME LAQUE, INTÉRIEUR, SEMI-LUSTRE, AMBRE, 3.7 L, SOLVANT

RUST-OLEUM

VERNIS LA GOMME LAQUE, INTÉRIEUR, SEMI-LUSTRE, AMBRE, 3.7 L, SOLVANT close
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
VERNIS LA GOMME LAQUE, INTÉRIEUR, SEMI-LUSTRE, AMBRE, 3.7 L, SOLVANT

VERNIS LA GOMME LAQUE, INTÉRIEUR, SEMI-LUSTRE, AMBRE, 3.7 L, SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 190,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 380,94 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMZ00611
  • N° de modèle du manufacturier Z00611
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.0 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'un vernis à la gomme laque semi-lustré à base de solvant, de couleur ambre. Il a un temps de séchage de 30 minutes et une nouvelle couche sèchera en une heure. Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'un chiffon d'essuyage dans une plage de température de 10 à 32C (50 à 90F), Ce vernis à la gomme laque est destiné à un usage intérieur, et une boîte de 3.7 litres peut couvrir de 9 à 14 mètres carrés (100 à 150 pieds carrés), Elle durcira complètement en 24 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleGomme-laque
  • FinitionSemi-brillant
  • Temps de séchage30 min
  • Méthode d'applicationBrosse, chiffon de nettoyage
  • Type de résineGomme laque
  • Type de base Solvant
  • Couleur Ambre
  • Temps de durcissement 24 h
  • Conditions d'exposition Intérieur
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)