!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VERNIS LA GOMME LAQUE, SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR, TRANSPARENT, 473 ML, SOLVANT

VERNIS LA GOMME LAQUE, SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR, TRANSPARENT, 473 ML, SOLVANT

RUST-OLEUM

VERNIS LA GOMME LAQUE, SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR, TRANSPARENT, 473 ML, SOLVANT close
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
VERNIS LA GOMME LAQUE, SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR, TRANSPARENT, 473 ML, SOLVANT

VERNIS LA GOMME LAQUE, SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR, TRANSPARENT, 473 ML, SOLVANT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 35,21 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 211,26 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMZ00318
  • N° de modèle du manufacturier Z00318
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.166 lb

Informations sur le produit

Ce vernis à la gomme laque transparent semi-lustré à base de solvant durcit en un à trois jours. Il a un temps de séchage de 20 minutes et un temps de séchage de recouvrement de 45 minutes. Il est présenté dans une boîte de 473 millilitres. Appliquez ce vernis à la gomme laque à l'intérieur, à des températures de -18 à 32C (0 à 90F), à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pulvérisateur sans air. Ce vernis à la gomme laque couvre 46 mètres carrés (500 pieds carrés) par

Spécifications techniques

  • ArticleGomme-laque
  • FinitionSemi-brillant
  • Temps de séchage20 min
  • Temps de durcissement1-3 jours
  • Conditions d'expositionIntérieur
  • Type de base Solvant
  • Couleur Transparent
  • Teneur en COV Max. 550 g/L
  • Méthode d'application Brosse, Rouleau ou Pulvérisateur sans air comprimé
  • Type de résine Gomme laque
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)