!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE 225K,HOOKIT,LIME À FILE,GRAIN 120,OR,2 3/4 PO

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE 225K,HOOKIT,LIME À FILE,GRAIN 120,OR,2 3/4 PO

3M

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE 225K,HOOKIT,LIME À FILE,GRAIN 120,OR,2 3/4 PO close
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
FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE 225K,HOOKIT,LIME À FILE,GRAIN 120,OR,2 3/4 PO

FEUILLE DE PNÇ,SÉRIE 225K,HOOKIT,LIME À FILE,GRAIN 120,OR,2 3/4 PO

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 250 = 517,50 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 250. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM02473
  • N° de modèle du manufacturier 02473
  • N° de classification normalisée des produits et services 25000000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.63 lb

Informations sur le produit

Cette feuille de lime à film or Hookit de la série 225L mesure 2 3/4 po et possède un grain abrasif de grain 120. Elle est utilisée pour le ponçage à sec avec des limes à air ou des blocs à main.

Spécifications techniques

  • Grain120
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)