!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE DE FINITION, TAMPON 3⅝ X 7 ¼ PO, 1,7 A, 11 000 OPM, DIA ORBITE 1/16 PO, 10 PO LO

PONCEUSE DE FINITION, TAMPON 3⅝ X 7 ¼ PO, 1,7 A, 11 000 OPM, DIA ORBITE 1/16 PO, 10 PO LO

MAKITA

PONCEUSE DE FINITION, TAMPON 3⅝ X 7 ¼ PO, 1,7 A, 11 000 OPM, DIA ORBITE 1/16 PO, 10 PO LO close
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
PONCEUSE DE FINITION, TAMPON 3⅝ X 7 ¼ PO, 1,7 A, 11 000 OPM, DIA ORBITE 1/16 PO, 10 PO LO

PONCEUSE DE FINITION, TAMPON 3⅝ X 7 ¼ PO, 1,7 A, 11 000 OPM, DIA ORBITE 1/16 PO, 10 PO LO

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.96 / CHAQUE
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
  • N° article MKTBO3710
  • N° de modèle du manufacturier BO3710
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.9 lb

Informations sur le produit

Cette ponceuse de finition à fil avec poignée pistolet fonctionne à 1,7 A. Elle atteint 11 000 OPM, 22 000 coups/min, un diamètre d’orbite de 1/16 po et une longueur d’outil de 10 po. La ponceuse à vitesse unique avec interrupteur à gâchette est équipée de roulements à billes, d’un tampon de 3⅝ x 7¼ po et d’un câble de 6 pi 6 po. Elle comprend un sac à poussière, une plaque de poinçonnage et un tampon.

Spécifications techniques

  • ArticlePonceuse de finition
  • Longueur d'outil10 po
  • Comprend Sac à poussière, papier de verre
  • Poids de l'outil 3,5 lb