!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CISAILLE CABLE 8PO

CISAILLE CABLE 8PO

KNIPEX

CISAILLE CABLE 8PO close
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
CISAILLE CABLE 8PO

CISAILLE CABLE 8PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $134.72 / CHAQUE
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
  • N° article KPX9518-200SBA
  • N° de modèle du manufacturier 9518-200SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112142
  • PAGE DU CATALOGUE # 371
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCisaille à câbles
  • CaractéristiquesPour couper les câbles en cuivre et en aluminium, ne convient pas aux fils d'acier et aux conducteurs en cuivre écroui, lames trempées et rectifiées avec précision, coupe nette et lisse sans écrasement ni déformation, coupe facile d'une seule main, coupe initiale et finale (lame supérieure et inférieure) permettant de couper des câbles d'un diamètre maximal de 20 mm, moins d'effort nécessaire grâce à un rapport de levier favorable et à la géométrie spéciale de la lame, protection contre le pincement des doigts de l'opérateur, articulation boulonnée réglable, autobloquante, acier à outils spécial de haute qualité, forgé, trempé à l'huile
  • Normestestée 1 000 V Vde
  • Action de coupe Coupe centrale
  • Longueur hors tout 8 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires