!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS D'ASS. SIX PANS CREUX,M3-0,5,8MM LO,PLATE,BRUT,INOX 316,100PQ

VIS D'ASS. SIX PANS CREUX,M3-0,5,8MM LO,PLATE,BRUT,INOX 316,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS D'ASS. SIX PANS CREUX,M3-0,5,8MM LO,PLATE,BRUT,INOX 316,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS D'ASS. SIX PANS CREUX,M3-0,5,8MM LO,PLATE,BRUT,INOX 316,100PQ

VIS D'ASS. SIX PANS CREUX,M3-0,5,8MM LO,PLATE,BRUT,INOX 316,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.35 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6DV43
  • N° de modèle du manufacturier FHS1XX0308-100P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Vis à tête plate à douille en acier inoxydable 316 non revêtu. Conforme aux normes DIN7991.

Spécifications techniques

  • ArticleVis à tête plate à douille
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de prise2 mm
  • Grade/classe du matériau316
  • Taille de filetageM3 x 0,5
  • Longueur de fixation8 mm
  • Diamètre de la tête6 mm
  • Angle de la fraise90 degrés
  • Dureté RockwellC39 à C44
  • Direction de filetageDroitier
  • Pas de filetage0.5 mm
  • Type de tête Plate
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Longueur minimale du filetage 8 mm
  • Hauteur de tête 1,7 mm
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Normes dimensionnelles DIN 7991
  • Résistance à la traction 101 500 lb/po²
  • Ajustement de fil 6g
  • Type de filetage Grossier
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande