!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS ASS. À SIX PANS CREUX,M3-0,5,6MM LO,STANDARD,GALVANISÉ,ACIER,CLASSE 12.9,100PQ

VIS ASS. À SIX PANS CREUX,M3-0,5,6MM LO,STANDARD,GALVANISÉ,ACIER,CLASSE 12.9,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS ASS. À SIX PANS CREUX,M3-0,5,6MM LO,STANDARD,GALVANISÉ,ACIER,CLASSE 12.9,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS ASS. À SIX PANS CREUX,M3-0,5,6MM LO,STANDARD,GALVANISÉ,ACIER,CLASSE 12.9,100PQ

VIS ASS. À SIX PANS CREUX,M3-0,5,6MM LO,STANDARD,GALVANISÉ,ACIER,CLASSE 12.9,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.25 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6HHG9
  • N° de modèle du manufacturier SC22030060-14-100P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Vis à six pans creux en acier de classe 12.9 argenté et galvanisé. Conforme aux normes DIN912.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de prise2,5 mm
  • Grade/classe du matériauClasse 12.9
  • Taille de filetageM3 x 0,5
  • Longueur de fixation6 mm
  • Diamètre de la tête5,5 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 912
  • Résistance à la traction176 900 lb/po²
  • Ajustement de fil5 g6 g
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier
  • Finition Galvanisé
  • Longueur minimale du filetage 6 mm
  • Hauteur de tête 3 mm
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Dureté Rockwell C39 à C44
  • Direction de filetage Droitier
  • Pas de filetage 0.5 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande