!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS D'ASS. SIX PANS CREUX,M5-0,8,14MM LO,STANDARD,BRUT,INOX 18-8,100PQ

VIS D'ASS. SIX PANS CREUX,M5-0,8,14MM LO,STANDARD,BRUT,INOX 18-8,100PQ

APPROVED VENDOR

VIS D'ASS. SIX PANS CREUX,M5-0,8,14MM LO,STANDARD,BRUT,INOX 18-8,100PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
VIS D'ASS. SIX PANS CREUX,M5-0,8,14MM LO,STANDARD,BRUT,INOX 18-8,100PQ

VIS D'ASS. SIX PANS CREUX,M5-0,8,14MM LO,STANDARD,BRUT,INOX 18-8,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.75 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6DB45
  • N° de modèle du manufacturier SCX205014-100P1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161518
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.71 lb

Informations sur le produit

Vis d'assemblage à six pans creux en acier inoxydable 18-8 non revêtu. Conforme aux normes DIN912.

Spécifications techniques

  • ArticleVis d'assemblage à six pans creux
  • Système de mesureMétrique
  • Taille de prise4 mm
  • Grade/classe du matériau18-8
  • Taille de filetageM5x0,8
  • Longueur de fixation14 mm
  • Diamètre de la tête8,5 mm
  • Normes dimensionnellesDIN 912
  • Résistance à la traction101 500 lb/po²
  • Ajustement de fil6g
  • Type de filetageGrossier
  • Type de tête Standard
  • Type d'entraînement Creux
  • Matériau Acier inoxydable
  • Finition Brillant, non revêtu
  • Longueur minimale du filetage 14 mm
  • Hauteur de tête 5 mm
  • Style de filetage Entièrement fileté
  • Dureté Rockwell C39 à C44
  • Direction de filetage Droitier
  • Pas de filetage 0.8 mm
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande