!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SHAMPOOING MOT,PNT D'ÉCLAIR 107.6 ° F,TRANSP,454 G,ARSL

SHAMPOOING MOT,PNT D'ÉCLAIR 107.6 ° F,TRANSP,454 G,ARSL

KLEEN-FLO

SHAMPOOING MOT,PNT D'ÉCLAIR 107.6 ° F,TRANSP,454 G,ARSL close
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
SHAMPOOING MOT,PNT D'ÉCLAIR 107.6 ° F,TRANSP,454 G,ARSL

SHAMPOOING MOT,PNT D'ÉCLAIR 107.6 ° F,TRANSP,454 G,ARSL

KLEEN-FLO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.19 / CHAQUE
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
  • N° article KLF824
  • N° de modèle du manufacturier 824
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131828
  • PAGE DU CATALOGUE # 458
  • Poids à l’expédition 1.3 lb

Informations sur le produit

Ce shampoing pour moteur en bombe aérosol de 454 grammes nettoie les moteurs de camions, de voitures, de construction, de bateaux et de motos pour améliorer l'apparence et l'efficacité du moteur. Il n'endommagera pas la peinture, les mains ou le câblage électrique. Ce liquide dégraissant rouge clair élimine les taches d'huile des sols de garage en béton et a un point d'éclair de 107.6 ºF.

Spécifications techniques

  • ArticleAérosol 454 g
  • Couleur Incolore