!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, HP 3/4, 208 A 230V

POMPE EJECTEUR EGOUT, HP 3/4, 208 A 230V

LIBERTY PUMPS

POMPE EJECTEUR EGOUT, HP 3/4, 208 A 230V close
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
POMPE EJECTEUR EGOUT, HP 3/4, 208 A 230V

POMPE EJECTEUR EGOUT, HP 3/4, 208 A 230V

LIBERTY PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5,126.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG56KD70
  • N° de modèle du manufacturier XLE72M2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 99.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe pour eaux usées
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Facteur de marcheContinu
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Tension nominale208 à 230 V CA
  • Protection thermiqueOui
  • Longueur de cordon 25 pi
  • Standard d'évacuation NPT
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Hauteur hors tout 21 13/16 po
  • Largeur au point le plus large 13-1/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .