!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EGOUT, HP 3/4, 115 V, 60 HZ

POMPE EGOUT, HP 3/4, 115 V, 60 HZ

LIBERTY PUMPS

POMPE EGOUT, HP 3/4, 115 V, 60 HZ close
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
POMPE EGOUT, HP 3/4, 115 V, 60 HZ

POMPE EGOUT, HP 3/4, 115 V, 60 HZ

LIBERTY PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,665.73 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG56KD63
  • N° de modèle du manufacturier LE71A2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 64.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe pour eaux usées
  • Sexe du dispositif de refoulementFemelle
  • Facteur de marcheContinu
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Point de marche16 13/32 po
  • Tension nominale115 V CA
  • Connexion électrique du contacteurSuperposition
  • Protection thermiqueOui
  • Longueur de cordon 10 pi
  • Standard d'évacuation NPT
  • Matériau d'impulseur Fonte
  • Point d'arrêt 8 13/32 po
  • Hauteur hors tout 18-7/8 po
  • Actionnement d'interrupteur Flotteur d'attache
  • Largeur au point le plus large 12-1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .