!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EAUX USEES, 115VCA, 60 HZ, 4/10 HP

POMPE EAUX USEES, 115VCA, 60 HZ, 4/10 HP

LITTLE GIANT

POMPE EAUX USEES, 115VCA, 60 HZ, 4/10 HP close
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
POMPE EAUX USEES, 115VCA, 60 HZ, 4/10 HP

POMPE EAUX USEES, 115VCA, 60 HZ, 4/10 HP

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $735.97 / CHAQUE
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
  • N° article LGP509413
  • N° de modèle du manufacturier 509413
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 37.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe pour eaux usées
  • Tension nominale115 V CA
  • Phases (pompes)1
  • Type de moteurPermanent
  • Matériau d'impulseurNylon
  • Actionnement d'interrupteurManuelle
  • Débit à 10 pi de charge80 gal/min
  • Diamètre max. des solides2 po
  • Diamètre du corps8 3/5 po
  • Hauteur hors tout13 39/64 po
  • Décharge2 po FNPT
  • Charge max.20 pi
  • Protection thermiqueOui
  • Calibre/nb de conducteurs18/3
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Série9SC-CIM
  • HP 4/10
  • Hz 60 Hz
  • Ampères 8 A
  • Matériau du corps Fonte, thermoplastique
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique, nitrile
  • Connexion électrique du contacteur Manuelle
  • Débit à 15 pi de charge 60 gal/min
  • Diamètre de puisard min. 18 po
  • Largeur au point le plus large 10-3/8 po
  • Longueur de cordon 20 pi
  • Température de fluide max. 140 Degrees F
  • Facteur de marche Continu
  • Régime (tr/min) 3 450 tr/min
  • Organisme de conformité Homologué cCSAus
  • Tension nominale 115 VCA