!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EAUX USEES, 115V CA, 60 HZ, 1/2 HP

POMPE EAUX USEES, 115V CA, 60 HZ, 1/2 HP

LITTLE GIANT

POMPE EAUX USEES, 115V CA, 60 HZ, 1/2 HP close
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
POMPE EAUX USEES, 115V CA, 60 HZ, 1/2 HP

POMPE EAUX USEES, 115V CA, 60 HZ, 1/2 HP

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,033.84 / CHAQUE
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
  • N° article LGP514320
  • N° de modèle du manufacturier 514320
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 88.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe pour eaux usées
  • Tension nominale115 V CA
  • Phases (pompes)1
  • Type de moteurPermanent
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Actionnement d'interrupteurManuelle
  • Débit à 10 pi de charge100 gal/min
  • Débit à 20 pi de charge35 gal/min
  • Diamètre de puisard min.18 po
  • Largeur au point le plus large14-1/16 po
  • Longueur de cordon20 pi
  • Température de fluide max.140 Degrees F
  • Facteur de marcheContinu
  • Régime (tr/min)1 625 tr/min
  • Organisme de conformitéHomologué cCSAus
  • Tension nominale115 VCA
  • HP 1/2
  • Hz 60 Hz
  • Ampères 11,6 A
  • Matériau du corps Fonte
  • Matériau du joint d'arbre - pompes Carbone, céramique, caoutchouc nitrile
  • Connexion électrique du contacteur Manuelle
  • Débit à 15 pi de charge 65 gal/min
  • Diamètre max. des solides 2 po
  • Diamètre du corps 9 89/100 po
  • Hauteur hors tout 16 5/32 po
  • Décharge 2 po FNPT
  • Charge max. 24 pi
  • Protection thermique Oui
  • Calibre/nb de conducteurs 16/3
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Série 14S-CIM
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)