!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASE, 200 V CA

POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASE, 200 V CA

LITTLE GIANT

POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASE, 200 V CA close
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
Nouvel article
POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASE, 200 V CA

POMPE EJECTEUR EGOUT, TRIPHASE, 200 V CA

LITTLE GIANT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,374.20 / CHAQUE
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
  • N° article WWG783WZ9
  • N° de modèle du manufacturier 520125
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 96.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon20 pi
  • Discharge Diameter3 po
  • Discharge OrientationVertical
  • Facteur de marcheOui
  • Pour type de médiaEau usée
  • HP2 hp
  • Liquid Temperature - Maximum140 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum77 pi
  • Hauteur hors tout18 3/8 po
  • Source d'alimentationÉlectrique à fil
  • Nécessite un panneau de commandeAucun panneau de contrôle requis
  • Série20S-CIM
  • Solids Diameter - Maximum2 po
  • Sump Pit Diameter - Minimum24 po
  • Connexion électrique du contacteurAucun contacteur inclus
  • Largeur au point le plus large13 po
  • Diamètre du corps 8 1/2 po
  • Courant 14,50 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Standard d'évacuation NPT
  • Flow Rate @ 10 ft of Head 208 gal/min
  • Fréquence 60 Hz
  • Matériau d'impulseur Laiton
  • Durée de la garantie du fabricant 3 ans
  • Matériau de boîtier de moteur Fonte
  • Phases Trois
  • Tension nominale 200 V CA
  • Rotation Speed - Maximum 3 450 tr/min
  • Shaft Seal Material Carbone/céramique
  • Normes Homologué cCSAus
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Matériau de volute Fonte
  • Protection thermique Oui
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)