!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

LIBERTY PUMPS

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA close
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
Nouvel article
POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

POMPE EJECTEUR EGOUT, MONOPHASE, 230VCA

LIBERTY PUMPS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,712.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG56KD64
  • N° de modèle du manufacturier LEH202M22
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 93.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Longueur de cordon25 pi
  • Discharge Diameter2 po
  • Discharge OrientationVertical
  • Facteur de marcheContinu
  • Fréquence60 Hz
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Durée de la garantie du fabricant3 ans
  • Matériau de boîtier de moteurFonte
  • PhasesSimple
  • Tension nominale230 V CA
  • Rotation Speed - Maximum3 450 tr/min
  • Shaft Seal MaterialCarbure de silicium
  • Solids Diameter - Maximum2 po
  • Actionnement d'interrupteurInterrupteur non inclus
  • Matériau de voluteFonte
  • Protection thermiqueOui
  • Diamètre du corps 12 1/2 po
  • Courant 18 A
  • Sexe du dispositif de refoulement Femelle
  • Standard d'évacuation NPT
  • Pour type de média Eau usée
  • HP 2 hp
  • Liquid Temperature - Maximum 104 Degrees F
  • Feet of Head - Maximum 79 pi
  • Hauteur hors tout 21 1/8 po
  • Source d'alimentation Électrique à fil
  • Nécessite un panneau de commande Panneau de commande requis
  • Série LEH200
  • Type d'étanchéité de l'arbre Mécanique unique
  • Normes Certifié CSA, homologué UL
  • Connexion électrique du contacteur Aucun contacteur inclus
  • Largeur au point le plus large 12 7/8 po