!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POMPE EJECTEUR EGOUT, 2 HP, 3 PHASES

POMPE EJECTEUR EGOUT, 2 HP, 3 PHASES

BARNES

POMPE EJECTEUR EGOUT, 2 HP, 3 PHASES close
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
POMPE EJECTEUR EGOUT, 2 HP, 3 PHASES

POMPE EJECTEUR EGOUT, 2 HP, 3 PHASES

BARNES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8,341.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG55GZ25
  • N° de modèle du manufacturier 132754
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 125.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePompe d'éjection des eaux usées
  • Tension nominale460 V CA
  • Phases (pompes)3
  • Matériau d'impulseurFonte
  • Débit à 10 pi de charge390 gal/min
  • Diamètre de puisard min.24 po
  • Décharge3 po FNPT
  • Charge max.46 pi
  • Régime (tr/min)1 750 tr/min
  • Tension nominale480VAC
  • HP 2
  • Hz 60 Hz
  • Matériau du corps Fonte
  • Actionnement d'interrupteur Interrupteur non inclus
  • Diamètre max. des solides 2-1/2 po
  • Longueur de cordon 30 pi
  • Température de fluide max. 104 Degrees F
  • Facteur de marche Continu
  • Organisme de conformité SSPMA
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .