!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU 12 DOUILLES PROFOND PR 3/8 MM

JEU 12 DOUILLES PROFOND PR 3/8 MM

PROTO

JEU 12 DOUILLES PROFOND PR 3/8 MM close
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
JEU 12 DOUILLES PROFOND PR 3/8 MM

JEU 12 DOUILLES PROFOND PR 3/8 MM

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $337.82 / CHAQUE
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
  • N° article PRT72217
  • N° de modèle du manufacturier J72217
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 303
  • Poids à l’expédition 1.97 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles à chocs
  • Taille de prise3/8 po
  • Forme de la douille6 pans
  • Comprend des douilles profondesOui
  • Type de mesureMétrique
  • Nb de pièces12
  • Comprend(12) douilles à chocs à entraînement de 3/8 po
  • VerrouillageOui
  • Finition Oxyde noir
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Comprend des douilles standard Non
  • Taille de douille 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 8 mm, 9 mm
  • Non magnétique Non
  • Fixable sur longe Non
  • Isolation Non
  • Anti-étincelle Non