!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS DOUILLE 12PT 12PCE PR3/8PO

ENS DOUILLE 12PT 12PCE PR3/8PO

PROTO

ENS DOUILLE 12PT 12PCE PR3/8PO close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
ENS DOUILLE 12PT 12PCE PR3/8PO

ENS DOUILLE 12PT 12PCE PR3/8PO

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $209.40 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT52209
  • N° de modèle du manufacturier J52209
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 292
  • Poids à l’expédition 2.57 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de douilles
  • Taille de prise3/8 po
  • Forme de la douille12 pans
  • Fixable sur longeOui
  • Comprend des outils d'entraînementNon
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • Nb de pièces12
  • Comprend(2) support à douilles (12) douilles
  • Plage de taille de douille 8 mm - 19 mm
  • Type de mesure Métrique
  • Douilles incluses 12 Point Deep, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm
  • Finition Entièrement poli
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Normes ASME B107.5M, AS954E S3.8.1
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)