!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JEU DE 12 DOUILLES 6PT MET 1/4

JEU DE 12 DOUILLES 6PT MET 1/4

PROTO

JEU DE 12 DOUILLES 6PT MET 1/4 close
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
JEU DE 12 DOUILLES 6PT MET 1/4

JEU DE 12 DOUILLES 6PT MET 1/4

PROTO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $231.96 / ENSEMBLE
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
  • N° article PRT47202
  • N° de modèle du manufacturier J47202
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111703
  • PAGE DU CATALOGUE # 291
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • Articleensemble de mèche hexagonale
  • Taille de prise1/4 po
  • Forme de la douille6 pans
  • Fixable sur longeOui
  • Comprend des outils d'entraînementNon
  • Comprend des clésNon
  • IsolationNon
  • Nb de pièces12
  • Comprend(2) support à douilles (12) douilles
  • Plage de taille de douille 4 mm - 14 mm
  • Type de mesure Métrique
  • Douilles incluses 6 pans profonde, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
  • Finition Entièrement poli
  • Comprend des embouts à douille Non
  • Pour visseuses à chocs Non
  • Anti-étincelle Non
  • Normes ASME B107.5M