!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS TOURNEVIS MAGNETIQUES 32PC

ENS TOURNEVIS MAGNETIQUES 32PC

KLEIN TOOLS

ENS TOURNEVIS MAGNETIQUES 32PC close
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
ENS TOURNEVIS MAGNETIQUES 32PC

ENS TOURNEVIS MAGNETIQUES 32PC

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.36 / ENSEMBLE
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
  • N° article KLN32510
  • N° de modèle du manufacturier 32510
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112836
  • PAGE DU CATALOGUE # 325
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis magnétique avec ensemble de 32 embouts inviolables
  • Longueur hors tout7-1/2 po
  • ComprendEmbouts inclus : Torx T7, T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40: hexagonal fractionnaire : 3/32 po, 7/64 po, 1/8 po, 9/64 po, 5/32 po et 3/16 po: hexagonal métrique : 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm et 5 mm: clés à ergot 4, 6, 8 et 10: Tri-wing : 1, 2, 3 et 4, Torq-set 6 8 et 10, 1/4 po (6 mm) carré à 1/4 po (6 mm) adapteur hexagonal à embout à douille
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Pour type de visVis hexagonale, vis pour clé, vis Torx, vis à trois oreilles
  • Matériau de tigeAcier
  • Nb de pièces 32
  • Isolation Non
  • Cliquet Non
  • Finition Chrome
  • Tige remplaçable Non
  • Fixable sur longe Non