!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENS. SONDES TEST AC TEST LEADS

ENS. SONDES TEST AC TEST LEADS

FLUKE

ENS. SONDES TEST AC TEST LEADS close
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
ENS. SONDES TEST AC TEST LEADS

ENS. SONDES TEST AC TEST LEADS

FLUKE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $325.36 / CHAQUE
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
  • N° article FETFTPL1
  • N° de modèle du manufacturier FTPL-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121435
  • PAGE DU CATALOGUE # 159
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de sonde avec fils d'essai
  • Longueur66 po
  • CaractéristiquesProtection de mesure supplémentaire, mesure la tension même avec fusible grillé, fil métallique enveloppé de silicone pour la flexibilité, câble extrudé avec revêtement protecteur double indiquant quand les cordons d'essai sont entaillés ou endommagés et doivent être remplacés
  • Isolation de filSilicone
  • ComprendSondes d'essai à fusible no. de fabricant FTP-1 et fils d'essai Fluke-TL224
  • À utiliser avec Multimètres et serre-joints
  • Cote de sécurité de l'instrument CAT IV 600 V, CAT III 1 000 V
  • Durée de la garantie du fabricant 1 an(s)
  • Normes CE, CCSAUS
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires