!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DETECTEUR DE MOUVEMENT, 500 W

DETECTEUR DE MOUVEMENT, 500 W

LUMAPRO

DETECTEUR DE MOUVEMENT, 500 W close
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
DETECTEUR DE MOUVEMENT, 500 W

DETECTEUR DE MOUVEMENT, 500 W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $147.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4VW95
  • N° de modèle du manufacturier 4VW95
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171608
  • PAGE DU CATALOGUE # 118
  • Poids à l’expédition 7.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLumière à angle de faisceau réglable
  • Puissance (W) du luminaire500 W
  • Type de capteur (luminaires)Infrarouge passif
  • Tension (V)120 VCA
  • ComprendLampes 250 W, supports de lampe, couvercle de boîte ronde 4 po, détecteur de mouvement
  • Garantie2ACC6
  • Lampe incluseOui
  • Nombre de têtes d'éclairage 2
  • DEL de remplacement pour 500 W HAL
  • Type de lampe (éclairage) Halogène
  • Couleur du boîtier du luminaire Bronze
  • Normes Homologué UL, résistant aux intempéries
  • Angle de vision 270 Degrees