!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOLUTION DE SENSIBILITÉ, SUCRÉ, 55 ML, POUR APPAREIL D'ESSAIS D'AJUSTEMENT QUALITATIFS/MALLETTE DE FORMATION

SOLUTION DE SENSIBILITÉ, SUCRÉ, 55 ML, POUR APPAREIL D'ESSAIS D'AJUSTEMENT QUALITATIFS/MALLETTE DE FORMATION

3M

SOLUTION DE SENSIBILITÉ, SUCRÉ, 55 ML, POUR APPAREIL D'ESSAIS D'AJUSTEMENT QUALITATIFS/MALLETTE DE FORMATION close
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
SOLUTION DE SENSIBILITÉ, SUCRÉ, 55 ML, POUR APPAREIL D'ESSAIS D'AJUSTEMENT QUALITATIFS/MALLETTE DE FORMATION

SOLUTION DE SENSIBILITÉ, SUCRÉ, 55 ML, POUR APPAREIL D'ESSAIS D'AJUSTEMENT QUALITATIFS/MALLETTE DE FORMATION

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $48.54 / CHAQUE
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
  • N° article MMMFT11
  • N° de modèle du manufacturier FT11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182002
  • PAGE DU CATALOGUE # 965
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Cette solution de sensibilité au goût sucré est utilisée pour tester la sensibilité du porteur du respirateur à une solution de saccharine. Il a un volume de 55ml et est destiné à être utilisé avec l'appareil de test d'ajustement qualitatif FT-10 et la mallette d'entraînement et de test d'ajustement FT-20. La solution peut être utilisée pour vérifier l'étanchéité entre le visage et le respirateur sur tout respirateur à particules ou respirateur à gaz/vapeur avec un préfiltre

Spécifications techniques

  • ArticleSolution de sensibilisation
  • Volume de fluide55 ml
  • Compatible avec marque3M
  • Compatible avec sérieFT
  • Protocole d'essai d'ajustement Saccharine
  • À utiliser avec Appareil d'essai d'ajustement qualitatif FT-10, et la mallette de formation et d'essai d'ajustement FT-20 3M
  • Compatible avec numéro de fabricant FT-10, FT-20
  • Normes Approuvé CE, OSHA
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)