Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This self dumping hopper measures 31 3/4 inch width x 32 1/2 inch height x 52 1/2 inch length, and is grey with an enamel finish/coating. It is made out of steel. In addition, it has a 6,000-pound load capacity.
Spécifications techniques
ItemSelf Dumping Hopper
Product TypeSelf-Dumping Hopper
Load Capacity - Maximum6,000 lb
Hopper MaterialSteel
Capacity - Cubic Yard3/8 cu yd
Overall Length52 1/2 in
Frame Gauge7 ga
ColourGrey
Dump Angle38 Degrees
Fork Pocket Height3 in
Fork Pocket Depth40 in
Included CastersWithout Casters
Hopper ProfileStandard
Mobility TypeFork Pockets
Capacity - Cubic Foot8 1/8 cu ft
Overall Height32 1/2 in
Overall Width31 3/4 in
Hopper Release TypeLever
FinishEnamel
Frame MaterialSteel
Fork Pocket Width20 1/2 in
Pays d’origineUnited States
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $1,531.17
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: