!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAME SEGMENTÉE,6 TR/MIN MAX,300/USAGE SUR BÉTON,TREILLE 1 PO,DIA DE MEULE ABRASIVE 12 PO,DIAMANT

LAME SEGMENTÉE,6 TR/MIN MAX,300/USAGE SUR BÉTON,TREILLE 1 PO,DIA DE MEULE ABRASIVE 12 PO,DIAMANT

MILWAUKEE

LAME SEGMENTÉE,6 TR/MIN MAX,300/USAGE SUR BÉTON,TREILLE 1 PO,DIA DE MEULE ABRASIVE 12 PO,DIAMANT close
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
LAME SEGMENTÉE,6 TR/MIN MAX,300/USAGE SUR BÉTON,TREILLE 1 PO,DIA DE MEULE ABRASIVE 12 PO,DIAMANT

LAME SEGMENTÉE,6 TR/MIN MAX,300/USAGE SUR BÉTON,TREILLE 1 PO,DIA DE MEULE ABRASIVE 12 PO,DIAMANT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $280.51 / CHAQUE
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
  • N° article MTL49-93-7540
  • N° de modèle du manufacturier 49-93-7540
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112200
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant en vinyle de qualité professionnelle est ignifuge et résistant à la corrosion. Il a un adhésif en résine de caoutchouc et un support en chlorure de polyvinyle et est utilisé pour les applications d'isolation électrique jusqu'à 600 volts. Le ruban noir mesure 32 9/10 mètres de longueur x 50 millimètres de largeur x 8 1/2 millimètres d'épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleLame segmentée
  • Taille d'arbre 1 po
  • Pays d’origine Thaïlande (sous réserve de modification)