!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN EMBALLAGE,TRNSP,48MMX914M

RUBAN EMBALLAGE,TRNSP,48MMX914M

CANTECH

RUBAN EMBALLAGE,TRNSP,48MMX914M close
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
RUBAN EMBALLAGE,TRNSP,48MMX914M

RUBAN EMBALLAGE,TRNSP,48MMX914M

CANTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.16 / ROULEAU
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
  • N° article CTC264-00-48-914
  • N° de modèle du manufacturier 2640048914
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Résistance à la traction (rubans)24 lb/po
  • Longueur du ruban (unités métriques)914 m
  • Température de performance min. (rubans)-22 Degrees F
  • Configuration de paquetRouleau
  • Résistance d'adhésion (rubans)42 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Type de produitRuban d'étanchéité
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Mécanique
  • Épaisseur de ruban 1,6 mil
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Température de performance max. (rubans) 130 Degrees F
  • Durée de conservation 15 mois
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Diamètre de rouleau de ruban 9,1 po