!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE SCELL P/ CARTON,BGE,66 MX 48 MM

BANDE SCELL P/ CARTON,BGE,66 MX 48 MM

CANTECH

BANDE SCELL P/ CARTON,BGE,66 MX 48 MM close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BANDE SCELL P/ CARTON,BGE,66 MX 48 MM

BANDE SCELL P/ CARTON,BGE,66 MX 48 MM

CANTECH

Prix en liquidation :
$1.49 / ROULEAU

Votre prix : 3,40 $ / ROULEAU
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
  • N° article CTC263-04-48-66
  • N° de modèle du manufacturier 263-04-48-66
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201515
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de scellement de couleur beige mesure 66 mètres x 48 millimètres. Ce ruban polyvalent a une épaisseur de 1.6 mils, est résistant à l'eau et est recouvert d'un adhésif puissant.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanSynthétique
  • Résistance à la traction (rubans)25 lb/po
  • Longueur du ruban (unités métriques)66 m
  • Température de performance min. (rubans)-10 Degrees F
  • Configuration de paquetRouleau
  • Résistance d'adhésion (rubans)32 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban3,8 po
  • Couleur du ruban Beige
  • Application (rubans) Manuelle
  • Épaisseur de ruban 1,6 mil
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Température de performance max. (rubans) 140 Degrees F
  • Durée de conservation 15 mois
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 80%
  • Type de produit Ruban d'étanchéité
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)