!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE SCELL P/ CARTON,TRNSPRNT,132 M LX 2 PO W,1.50 MIL,POLYPR/CAOUT SYNTH

BANDE SCELL P/ CARTON,TRNSPRNT,132 M LX 2 PO W,1.50 MIL,POLYPR/CAOUT SYNTH

CANTECH

BANDE SCELL P/ CARTON,TRNSPRNT,132 M LX 2 PO W,1.50 MIL,POLYPR/CAOUT SYNTH close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
BANDE SCELL P/ CARTON,TRNSPRNT,132 M LX 2 PO W,1.50 MIL,POLYPR/CAOUT SYNTH

BANDE SCELL P/ CARTON,TRNSPRNT,132 M LX 2 PO W,1.50 MIL,POLYPR/CAOUT SYNTH

CANTECH

Prix en liquidation :
$1.01 / CHAQUE

Votre prix : 4,02 $ / CHAQUE
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
  • N° article CTC273-00-48-132
  • N° de modèle du manufacturier 273-00-48-132
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de scellement pour carton mesure 132 mètres de long et 2 pouces de large, avec une épaisseur de 1.50 mil, une température de performance minimale de -10 ° F, une température de performance maximale de 130 ° F, une résistance à la traction de 22 livres par pouce et une force d'adhérence du ruban de 25 onces par pouce. Ce ruban transparent en caoutchouc synthétique thermofusible a un allongement de 80 % et un matériau de support en polypropylène.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Résistance à la traction (rubans)22 lb/po
  • Longueur du ruban (unités métriques)132 m
  • Température de performance min. (rubans)-10 Degrees F
  • Configuration de paquetRouleau
  • Résistance d'adhésion (rubans)30 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban4,4 po
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Épaisseur de ruban 1,5 mm
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Température de performance max. (rubans) 130 Degrees F
  • Durée de conservation 15 mois
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 80%
  • Type de produit Ruban d'étanchéité