!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BANDE SCELL P/ CARTON,ROULEAU À LA MAIN,QUALITÉ SUPÉRIEURE,TRNSPRNT,132 ML X 48 MM W,POLYPR

BANDE SCELL P/ CARTON,ROULEAU À LA MAIN,QUALITÉ SUPÉRIEURE,TRNSPRNT,132 ML X 48 MM W,POLYPR

CANTECH

BANDE SCELL P/ CARTON,ROULEAU À LA MAIN,QUALITÉ SUPÉRIEURE,TRNSPRNT,132 ML X 48 MM W,POLYPR close
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
BANDE SCELL P/ CARTON,ROULEAU À LA MAIN,QUALITÉ SUPÉRIEURE,TRNSPRNT,132 ML X 48 MM W,POLYPR

BANDE SCELL P/ CARTON,ROULEAU À LA MAIN,QUALITÉ SUPÉRIEURE,TRNSPRNT,132 ML X 48 MM W,POLYPR

CANTECH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.86 / ROULEAU
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
  • N° article CTC263-00-48-132
  • N° de modèle du manufacturier 2630048132
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201515
  • PAGE DU CATALOGUE # 1224
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de scellement pour carton rouler à la main de qualité supérieure est fabriqué d'un film de polypropylène de 40 microns qui résiste à divers produits chimiques et à la corrosion. Il mesure 132 mètres de long et 48 millimètres de large. Ce ruban vieillit bien, avec une bonne résistance à la déchirure et une grande résistance. Il présente une adhérence élevée, une application facile, et est portable et résistant aux chocs.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanSynthétique
  • Résistance à la traction (rubans)25 lb/po
  • Longueur du ruban (unités métriques)132 m
  • Température de performance min. (rubans)-10 Degrees F
  • Configuration de paquetRouleau
  • Résistance d'adhésion (rubans)32 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans)3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban4,4 po
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Épaisseur de ruban 1,6 mil
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Température de performance max. (rubans) 140 Degrees F
  • Durée de conservation 15 mois
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène
  • Allongement (rubans) 80%
  • Type de produit Ruban d'étanchéité
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)