!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN P/ BOÎTE,MESSAGE IMPRIMÉ,BLC/ROUGE,100 M X 48 MM X 1 9/10 MM,PP/CAOUT

RUBAN P/ BOÎTE,MESSAGE IMPRIMÉ,BLC/ROUGE,100 M X 48 MM X 1 9/10 MM,PP/CAOUT

SCOTCH

RUBAN P/ BOÎTE,MESSAGE IMPRIMÉ,BLC/ROUGE,100 M X 48 MM X 1 9/10 MM,PP/CAOUT close
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
RUBAN P/ BOÎTE,MESSAGE IMPRIMÉ,BLC/ROUGE,100 M X 48 MM X 1 9/10 MM,PP/CAOUT

RUBAN P/ BOÎTE,MESSAGE IMPRIMÉ,BLC/ROUGE,100 M X 48 MM X 1 9/10 MM,PP/CAOUT

SCOTCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 24,71 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 36 = 889,56 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 36. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM3772-48X100
  • N° de modèle du manufacturier 3772-48X100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1225
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Informations sur le produit

Ce ruban d'emballage imprimé est blanc avec des lettres rouges qui disent : FRAGILE MANIPULER AVEC SOIN. Le ruban mesure 100 mètres de longueur x 48 millimètres de largeur x 1 9/10 millimètre d'épaisseur et a un support en polypropylène avec un adhésif en caoutchouc naturel.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Longueur du ruban (unités métriques)100 m
  • MessageFragile, Handle with Care
  • NormesASTM D1974-92 et CID A-A-1684B
  • Type de produitRuban adhésif
  • Couleur du ruban Blanc
  • Résistance à la traction (rubans) 26 lb/po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 48 mm
  • Série 3772
  • Matériau d'endos (rubans) Polypropylène