!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLA PNEU ST 3/4POX025PO 34HOC/SH

SCELLA PNEU ST 3/4POX025PO 34HOC/SH

SIGNODE

SCELLA PNEU ST 3/4POX025PO 34HOC/SH close
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
SCELLA PNEU ST 3/4POX025PO 34HOC/SH

SCELLA PNEU ST 3/4POX025PO 34HOC/SH

SIGNODE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3,794.11 / CHAQUE
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
  • N° article SIG424200
  • N° de modèle du manufacturier 424200
  • N° de classification normalisée des produits et services 24141519
  • PAGE DU CATALOGUE # 703
  • Poids à l’expédition 7.56 lb

Spécifications techniques

  • ArticleScellant de cerclage
  • Résistance de l'outilRobuste
  • Pour largeur de sangle3/4 po
  • Type de joint d'outilÉcusson unique
  • Pression75 à 90 lb/po²
  • Dispositifs de préhension sur la poignéeSans poignée avec préhension
  • Matériau de revêtement de poignéeAcier
  • Type d'outilsOutil d'étanchéité
  • Application du tendeurCharge irrégulière à haute résistance
  • Largeur maximale de cerclage3/4 po
  • Source d'alimentation de l'outil Pneumatique
  • Résistance de la scelleuse Front Action
  • Type de joint d’outil Joints de poussoir
  • Poids de l'outil 9 lb
  • Sertissage 2 faces
  • Matériau Acier
  • Feuillard compatible Feuillard d'acier
  • Couleur Noir, argent
  • Largeur minimale du feuillard 3/4 po
  • Type de surface - joint Ronde
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)