!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT, ANTI-HUMIDITÉ, NOIR, 18.9 L, ASPHALTE

SCELLANT, ANTI-HUMIDITÉ, NOIR, 18.9 L, ASPHALTE

LEAKSEAL

SCELLANT, ANTI-HUMIDITÉ, NOIR, 18.9 L, ASPHALTE close
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
SCELLANT, ANTI-HUMIDITÉ, NOIR, 18.9 L, ASPHALTE

SCELLANT, ANTI-HUMIDITÉ, NOIR, 18.9 L, ASPHALTE

LEAKSEAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $103.32 / CHAQUE
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
  • N° article RLM322085
  • N° de modèle du manufacturier 322085
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 41.35 lb

Informations sur le produit

Ce scellant à émulsion d'asphalte de couleur noire protège contre la pénétration de l'humidité dans les applications de toiture et de construction. Il est non fibreux et s‘applique au rouleau ou par pulvérisation. Ce bidon de 18,9 L a une couverture de 50 pi2 et un temps de durcissement fonctionnel d'une heure. Il résiste à la pluie en deux heures.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant
  • CouleurNoir
  • Type de produit Mastic d'étanchéité pour toiture
  • Taille de contenant 18,9 L