!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, JN/NR/TRSP, UV, M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, JN/NR/TRSP, UV, M

SELLSTROM

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, JN/NR/TRSP, UV, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, JN/NR/TRSP, UV, M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, JN/NR/TRSP, UV, M

SELLSTROM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.18 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCKS70000
  • N° de modèle du manufacturier S70000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.55 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection scellées de taille moyenne à monture complète avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante jaune/noire. Dotées de lentilles transparentes, antibuée et antirayures en polycarbonate. Les lunettes possèdent une plaquette nasale coussinée et une doublure de sourcils.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasJaune/noir
  • Désignation pour les petites têtesNon classé
  • Type de cadrePlein cadre
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxOui
  • Comprend des bras rembourrésOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé
  • Doublure de mousseOui
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets 0,999
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande