!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMP SSG (XHD), EXTRA HD, POUR AI, ½PO X 21PI, GR

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMP SSG (XHD), EXTRA HD, POUR AI, ½PO X 21PI, GR

ANTI-SEIZE

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMP SSG (XHD), EXTRA HD, POUR AI, ½PO X 21PI, GR close
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
RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMP SSG (XHD), EXTRA HD, POUR AI, ½PO X 21PI, GR

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE, POLY-TEMP SSG (XHD), EXTRA HD, POUR AI, ½PO X 21PI, GR

ANTI-SEIZE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TE52
  • N° de modèle du manufacturier 46231A
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce ruban d’étanchéité pour filetage poly-temp ssg (XHD) est gris. Il mesure 1/2pox260po et répond aux normes MIL-T-27730A,OSHA GHS et RoHS.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'étanchéité pour filetage
  • SériePOLY-TEMP SSG (XHD)
  • Longueur hors tout21 pi
  • Températures de service max.550 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz2 000 lb/po²
  • Densité linéaire minimale1,2 g/cc
  • Type de rubanRuban d'étanchéité pour filetage de tuyau
  • NormesConforme MIL-T-27730A, OSHA GHS, RoHS
  • Non toxiqueOui
  • Application d'étanchéité spécifique Pour l'étanchéité des filetages en acier inoxydable
  • Largeur hors tout 1/2 po
  • Température minimale de service -400 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 10 000 lb/po²
  • Densité linéaire maximale 1,5 g/cc
  • Couleur Gris
  • Pour le type de matériau Acier inoxydable
  • Matériau du fond PTFE rempli de nickel
  • Épaisseur 0,004 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)