!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ADHÉSIF ANTIGRIPPANT, CUIVRE POLY-TEMP, EXTRA HD, 1/2PO X 50PI, CUIVRE

RUBAN ADHÉSIF ANTIGRIPPANT, CUIVRE POLY-TEMP, EXTRA HD, 1/2PO X 50PI, CUIVRE

ANTI-SEIZE

RUBAN ADHÉSIF ANTIGRIPPANT, CUIVRE POLY-TEMP, EXTRA HD, 1/2PO X 50PI, CUIVRE close
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
RUBAN ADHÉSIF ANTIGRIPPANT, CUIVRE POLY-TEMP, EXTRA HD, 1/2PO X 50PI, CUIVRE

RUBAN ADHÉSIF ANTIGRIPPANT, CUIVRE POLY-TEMP, EXTRA HD, 1/2PO X 50PI, CUIVRE

ANTI-SEIZE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2TE42
  • N° de modèle du manufacturier 36136
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce ruban adhésif antiagrippant poly-temp copper est cuivré. Conforme aux normes GSA C.I.D- A-A-58092, MIL-T-27730A, OSHA GHS et RoHS.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban adhésif antigrippant
  • SériePOLY-TEMP Cuivre
  • Longueur hors tout50 pi
  • Températures de service max.550 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les gaz300 lb/po²
  • Densité linéaire minimale1,2 g/cc
  • Type de rubanRuban d'étanchéité pour filetage de tuyau
  • Matériau du fondPTFE rempli de cuivre
  • Épaisseur0,004 po
  • Application d'étanchéité spécifique Scellement de filetage à usage général
  • Largeur hors tout 1/2 po
  • Température minimale de service -450 Degrees F
  • Pression de fonctionnement maximale pour les liquides 10 000 lb/po²
  • Densité linéaire maximale 1,5 g/cc
  • Couleur Cuivre
  • Normes Conforme GSA C.I.D-A-A-58092, MIL-T-27730A, OSHA GHS, RoHS
  • Non toxique Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)