!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SCELLANT TFW,1 G

SCELLANT TFW,1 G

JET-LUBE

SCELLANT TFW,1 G close
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
SCELLANT TFW,1 G

SCELLANT TFW,1 G

JET-LUBE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $300.56 / CHAQUE
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
  • N° article JTL24023
  • N° de modèle du manufacturier 24023
  • N° de classification normalisée des produits et services 13111037
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.0 lb

Informations sur le produit

Ce produit d'étanchéité pour filetage non toxique est utilisé pour sceller et protéger les raccords de tuyauterie NPT. TFW est spécialement formulé pour sceller les tuyauteries utilisées pour les systèmes d'air comprimé, de gaz naturel, d'eau et de gicleurs d'incendie.

Spécifications techniques

  • ArticleScellant
  • Taille de contenant1 gal
  • ApplicationSystèmes de gicleurs d'incendie, gaz naturel, sceller les tuyaux utilisés pour l'air sous pression, eau
  • NormesAB 1953 Lead Requirements, British Standard 6920, CALIFORNIA Department of Public Health (Method v1.2), Federal Specification TT-S-1732, Parties 1 et 2, Uniform Plumbing Code (IAPMO) Dossier N Degrees 1282
  • Point d'éclair350 Degrees F
  • Température de performance maximale500 Degrees F
  • Couleur Blanc
  • Type de contenant Seau
  • Pour matériau de surface ABS, CPVC, PVC
  • Teneur en COV 0 g/L
  • À utiliser avec Eau potable et une large gamme d'autres produits, y compris des liquides et des gaz
  • Température minimale de fonctionnement 0 Degrees F
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)