!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
POINTE ARROINDIE DE 12PO

POINTE ARROINDIE DE 12PO

MILWAUKEE

POINTE ARROINDIE DE 12PO close
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
POINTE ARROINDIE DE 12PO

POINTE ARROINDIE DE 12PO

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.41 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48-62-4075
  • N° de modèle du manufacturier 48-62-4075
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112800
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Longueur de tige2 po
  • Largeur de tête3/4 po
  • Forme de collier du ciseauSDS Max
  • Matériau - usinageAcier
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Application de découpageÉcaillage et fragmentation du béton
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Ciseau à pointe de taureau
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pour type d'outil Perceuse rotative
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton
  • Équivalent décimal 0,7
  • Taille de foret 3/4 po
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)