!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1/4 PO LA, 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, DROITIER, SDS

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1/4 PO LA, 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, DROITIER, SDS

BOSCH

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1/4 PO LA, 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, DROITIER, SDS close
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
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1/4 PO LA, 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, DROITIER, SDS

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1/4 PO LA, 10 PO LO, TIGE 25/64 PO DIA, DROITIER, SDS

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.76 / CHAQUE
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
  • N° article BOSHS1415
  • N° de modèle du manufacturier HS1415
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Le marteau à acier à tige SDS-Plus a une pointe de 10 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Plus
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur hors tout10 po
  • Pour type d'outilPerceuse rotative
  • Direction de coupeDroitier
  • Application - matière principaleBéton, maçonnerie
  • Application de découpageCiselage du béton, des blocs et des briques
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Ciseau à pointe de taureau
  • Diamètre de la tige 25/64 po
  • Largeur de tête 1/4 po
  • Forme de collier du ciseau Point
  • Matériau - usinage Acier
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Sous-marque Bulldog
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)