!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 5/8 PO/3/4 PO LARG., 10 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 5/8 PO/3/4 PO LARG., 10 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

BOSCH

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 5/8 PO/3/4 PO LARG., 10 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX close
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
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 5/8 PO/3/4 PO LARG., 10 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 5/8 PO/3/4 PO LARG., 10 PO LO, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $146.18 / CHAQUE
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
  • N° article BOSHS1924
  • N° de modèle du manufacturier HS1924
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # 250
  • Poids à l’expédition 2.05 lb

Informations sur le produit

Ce trépan tranchant est en acier avec un fini brillant/non revêtu et une tige SDS Max. Ce trépan tranchant SDS-Max est destiné à être utilisé avec des perceuses rotatives pour la maçonnerie et les tiges de mise à la terre. Il possède également une direction de coupe à droite et une longueur de 10 po.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Système de mesurePouce (fraction)
  • Longueur hors tout10 po
  • Pour type d'outilPerceuse rotative
  • Direction de coupeDroitier
  • Application - matière principaleMaçonnerie
  • Application de découpageEntraînement de tiges de mise à la terre
  • Type de produitTrépan tranchant
  • Type de ciseau Marteau pour tige de mise à la terre
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Largeur de tête 5/8 po, 3/4 po
  • Forme de collier du ciseau Rond
  • Matériau - usinage Acier
  • Finition - usinage Brillant (sans revêtement)
  • Sous-marque SDS-Max
  • Groupe de forets Individuel
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)