!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 12 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 12 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

BOSCH

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 12 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX close
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
TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 12 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

TRÉPAN TRANCHANT, TÊTE 1 PO LA, 12 PO LONG, TIGE 45/64 PO DIA, SDS MAX

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.36 / CHAQUE
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
  • N° article BOSHS1911
  • N° de modèle du manufacturier HS1911
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Informations sur le produit

Ciseau plat SDS Max, longueur de 1 x 12 po, pour travail d’écaillage général.

Spécifications techniques

  • ArticleTrépan tranchant
  • Type de queue - usinageSDS Max
  • Longueur de tige12 po
  • Largeur de tête1 po
  • Forme de collier du ciseauPlat
  • Matériau - usinageAcier
  • Finition - usinageBrillant (sans revêtement)
  • Sous-marqueSDS-Max
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Type de ciseau Ciseau plat
  • Diamètre de la tige 45/64 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Longueur hors tout 12 po
  • Pour type d'outil Perceuse rotative
  • Direction de coupe Droitier
  • Application - matière principale Béton
  • Application de découpage Ciselage du béton, des blocs et des briques
  • Type de produit Trépan tranchant
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)